Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-123800 Herst.-Nr.: 5030992 EAN/GTIN: 4013674309924 |
| |
|
| | |
| Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen. - Dank der maxE-Technologie ist die Selbstentladung in den AA Batteries 10 mal geringer als in gewöhnlichen NiMH Akkus / Nach einem Jahr stehen noch einzigartige 80% der Anfangskapazität zur Verfügung
- Geld sparen: Die NiMH AA Akkus sind mehr als 1000 Mal wiederaufladbar & überzeugen mit konstanter Leistungsabgabe bei geringer Selbstentladung - überall, wo sonst Einwegbatterien zum Einsatz kommen
- Umweltfreundlich: Die Akku Batterien AA sind frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei & bestechen durch eine besonders hohe Zyklenfestigkeit, die Langlebigkeit garantiert / Kälte- & Hitzebeständigkeit für längeren Halt
- Langlebig & sicher: Die bereits vorgeladene Batterie AA ist schnellladefähig & gegen Tiefenentladung & Überladung geschützt / Auch bei mehrmaligen Teilaufladungen zeigt sich kein Memory-Effekt
- Lieferumfang: 2x AA Akku 1.2V 2100mAh HR6 / Mignon Batterie AA mit maxE Technologie bis zu 1000 mal wiederaufladbar / Ideal für Stirnlampe, Spielzeug, Nachtlicht, Fahrradlicht, Wii & Xbox One Zubehör
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, aufladbar, wiederaufladbar, aufladen, rechargeable, batterie |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,965* | € 2,745* | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,01185* | € 2,82185* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,075* | € 2,905* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 2,625* | € 3,655* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,65* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|