Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30A1012 Herst.-Nr.: 5030992 EAN/GTIN: 4013674309924 |
| | |
|
| | |
| 2er Blister, Akku AA, 5030992, Ansmann Features * Diese wiederaufladbare AA / HR6 NiMH-Batterie hat eine Nennkapazität von 2100 mAh * Vorgeladen * Sehr geringe Selbstentladung * Nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung * Sehr gute Lebenszyklusleistung * Schnell wiederaufladbar * Speziell für den professionellen Einsatz an Digitalkameras, Blitzgeräten und Messgeräten Weitere Informationen: | | Anwendung: | Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, U | Durchmesser: | 14.4 mm | Größe: | AA | Höhe: | 50.5 mm | IEC-Bezeichnung: | HR6 | max. Temperatur: | 50 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 2100 mAh | Nennspannung: | 1.2 V | sonstige Bezeichnung: | Mignon | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.066 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,955* | € 2,745* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,01185* | € 2,82185* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,075* | € 2,905* | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 2,625* | € 3,635* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,65* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|