Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-1194 Herst.-Nr.: 5030992 EAN/GTIN: 4013674309924 |
| |
|
| | |
| Ansmann Akku Mignon AA HR06 2100mAh NiMH (2er Blister) Weitere Informationen: | | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1,2 Volt | Kapazität: | 2,1 Ah | Breite: | 14.5 mm | Höhe: | 50.5 mm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,955* | € 2,745* | | | | Lager 1495 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,01185* | € 2,82185* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,075* | € 2,905* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 2,625* | € 3,635* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,65* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,6437* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|