Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Digicam Ersatzakku für Nikon Digitalkamera
Artikel-Nr.:
     C3475-5022333
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022333
EAN/GTIN:
     4013674022335
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.
Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.

  • Der perfekte Ersatzakku oder Zweitakku für Ihre Kamera mit einer besonders langen Lebensdauer und bester Performance
  • Geeignet für: Nikon Coolpix 610/ 3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900, Nikon Coolpix P100/ P3/ P4/ P50/ P500/ P5000/ P510/ P5100/ P520/ P530/ P6000/ P80/ P90/ S10
  • Akkukapazität: 1180 mAh / Zellenspannung: 3,7V / Zellchemie: Lithium-Ion
  • Powerful: Dank der Lithium-Ionen-Akku Technik entsteht Schutz gegen Tiefenentladung, kein Memory-Effekt / Garantiert konstante, einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
  • Lieferumfang: 1 x ANSMANN 5022333 A-Nik EN EL 5 Li-Ion Ersatzakku / 3,7 V & 1180 mAh / Akkubatterie für Digitalkameras / Maße: 35,2 x 7,4 x 54,5 mm (LxBxH)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.