Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
ANSMANN Profi-Arbeitsleuchte IL700R, 7W COB-LED 2 in 1 wiederaufladbare Inspekt
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0422
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0422
EAN/GTIN:
     4013674178971
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die IL700R ist eine professionelle Werkstattleuchte mit einem schmalen Lampen-Design. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie - vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.

Leistungsstark, robust und wetterfest

Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives helles Licht. Die Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von bis zu 700 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Ein zusätzliches LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das robuste Kunststoffgehäuse mit gummierten Teilen eignet sich optimal für die Benutzung bei unterschiedlichsten Bedingungen.

Ergonomische Designkonzept durch und durch

Das Gehäuse ist schmal und handlich geformt. Die gummierten Oberfläche sorgt für den nötigen Grip bei anspruchsvolle Arbeiten. Zwei integrierte Haltemagnete auf der Rückseite, ein Magnet im 360° drehbaren Leuchtenfuß sowie ein ausklappbarer Haken dienen der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen und zur einfachen Aufbewahrung am Werkstattwagen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Mithilfe des großen Tasters kann zwischen der Haupt und Zusatz-LED unterschieden werden. Mit dem zusätzlichen Dimmrad kann das Hauptlicht zwischen ca. 60 und 700 Lumen eingestellt werden.

Starker Akku - aufladen und loslegen

Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7 V sorgt für lange Leuchtzeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 15 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 10 Stunden Leuchtdauer. Die IL700R kann mithilfe des mitgelieferten Typ-C Kabels über alle USB Schnittstellen aufgeladen werden – und das ganz schnell und einfach innerhalb von 4 Stunden! Die integrierte LED neben der Lade-Buchse informiert Sie zuverlässig über den aktuellen Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der IL700R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, maschinenlampe ip54, Werkstatt, Bau, Baustelle, Handwerk, Arbeit
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.