Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
ANSMANN HS5R LED-Akku-Handscheinwerfer 400 Lumen dimmbar & aufladbar via USB
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0222
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0222
EAN/GTIN:
     4013674139828
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Robuster, zuverlässiger Handscheinwerfer

Der Handscheinwerfer HS5R ist ein robuster und zuverlässiger Akku-Handscheinwerfer für unterschiedlichste Einsatzbereiche, egal ob Industrie oder Gewerbe, Jagd oder Sicherheitsdienste. Die professionelle Arbeitslampe sorgt immer für ausreichend Helligkeit.

Durch die Blink-Funktion mit beiliegender orangener Farbfilterscheibe eignet sich der Scheinwerfer auch ideal als Warnleuchte für den Straßenverkehr, da er Lampenkopf um 90° kippbar ist und die Leuchte aufgestellt werden kann. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist auch für den Gebrauch mit Arbeitshandschuhen bestimmt.

Durch einen starken Haltemagnet an der Unterseite des Gehäuses lässt sich die Lampe einfach und schnell auf metallischen Oberflächen fixieren bzw. in Verbindung mit der Lade-/Montageschale einfach aufladen.

Lichtausbeute

Die Lichtausbeute ist herausragend: Die eingebaute 5W Power LED sorgt für ein homogenes und helles Lichtbild. Durch den speziellen Reflektor wird ein besonders gleichmäßiges Lichtbild über den gesamten Leuchtbereich erzeugt – dabei erreicht die Lampe bis zu 420 Lumen bei einer Leuchtweite bis zu 500 Metern.

Leistungsfähiger Lithium-Akkupack mit mikrocontrollergesteuerten Ladetechnik

Ein fest verbauter und leistungsstarker Li-Ion-Akkupack mit 2600mAh liefert die nötige Energie. Bei geringer Akkukapazität schaltet sich der Handscheinwerfer automatisch ab, um eine Schädigung des Akkupacks durch Tiefentladung zu vermeiden. Die Aufladung erfolgt über einen Micro-USB-Anschluss, wahlweise an der Steckdose oder im PKW/LKW mit handelsüblichen USB-Ladegeräten - praktisch für Industrie und Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, THW etc.

Dank modernster mikrocontrollergesteuerter Ladetechnik (mit vierfacher Sicherheitsabschaltung (Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung, Überlast), die optimal an die besonderen Eigenschaften von Lithium-Akkus angepasst wurde, wird der Ladevorgang automatisch beendet, sobald der Akku vollgeladen ist. Eine Überladung ist somit nicht möglich, was zum einen für maximale Sicherheit und zum anderen für eine hohe Performance und lange Lebensdauer des Akkupacks sorgt.

Die Ladung kann direkt über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder über die Wandhalterung/Ladeschale erfolgen. Eine Kontrollanzeige am Ein-/Ausschalter informiert sowohl über die Restkapazität des Lithium-Akkupacks als auch über den Ladefortschritt.

Fokussierung und Leuchtmodi

Durch zwei Funktionstaster kann die Lampe einfach bedient werden: Schalter 1 ist der Ein/Aus-Taster und über Schalter 2 können die drei verschiedenen Funktionen ausgewählt werden: Im 100%-Modus leuchtet die HS5R ca. 2 Stunden, im 25%-Energiesparmodus verlängert sich die Leuchtdauer auf ca. 9.5 Stunden und im Blinkmodus ca. 16 Stunden.

Netzausfallelektronik

Bei Stromausfall (im Lademodus) wird der Handscheinwerfer automatisch eingeschaltet, somit ist mit der Lampe immer eine Notbeleuchtung vorhanden.

Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt im Set mit Ladestation zur Wandmontage (inkl. Dübel und Schrauben), USB-Kabel und orangener Farbfilterscheibe.

Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.