| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0112-16/2M-CR Herst.-Nr.: AT0112-16/2M-CR EAN/GTIN: 0073228133652 |
| |
|
| | |
| Geschenkset Cross Calais Mattchrom mit blauem Notizbuch in Geschenkbox . 1 Schreibgeräte. Cross Calais Mattchrom mit blauem Notizbuch. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Kugelschreiber. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Mattchrom. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Mattchrom | Anzahl der Schreibgeräte: | 1 | Material des Schaftes: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Calais Mattchrom mit blauem Notizbuch | Farbe des Clips: | Chrom | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Kugelschreiber | Artikelbezeichnung: | Geschenkset | Produkttypbezeichnung: | Cross Calais Mattchrom mit blauem Notizbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, cross notizbuch, kugelschreiber set, kugelschreiber nachfüllbar ja |
| | |
| |