Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Bandmaß, teilung mm / inch, 5 m / 16 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-140105
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     140105
EAN/GTIN:
     4010873433603
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Messlänge: 5 m / 16 ft
Ablesung: 1 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 1.5 mm
Querschnitt: 19 mm
Abmessung: 75 x 70 x 32 mm
Knickstabilität: 1700 mm

• hohe Bandstabilität
• deutlich ablesbares Display
• wetterfestes Gehäuse • liegt sicher und rutschfest in der Hand
• robustes, gummiertes Gehäuse, mit Metallgürtelclip und Handschlaufe
• Skalenband gelb, acrylbeschichtet, hohe Abriebfestigkeit
• verschiebbarer Gleit-Endhaken, automatischer Rücklauf und Bandstopp
• Ablesung im Display von beiden Richtungen einstellbar
   Ablesung im Display in mm / inch
• Ziffern schwarz / rot, Skalierung schwarz, keine Lochung im Band
• Null-Stellung an jeder Position, mit Data-Hold-Funktion, Ein/Aus-Schalter
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093),
   mit Bedienungsanleitung

made in china
Weitere Suchbegriffe: Digital-Bandmaß, teilung mm / inch, 5 m / 16 ft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.