Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelöse, 80x80 mm, Metall, Kabeleinführung seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabelöse, 80x80 mm, Metall, Kabeleinführung seitlich
ROLINE Kabelöse, 80x80 mm, Metall, Kabeleinführung seitlich
ROLINE Kabelöse, 80x80 mm, Metall, Kabeleinführung seitlich
ROLINE Kabelöse, 80x80 mm, Metall, Kabeleinführung seitlich
ROLINE Kabelöse, 80x80 mm, Metall, Kabeleinführung seitlich
Artikel-Nr.:
     C3444-26.30.0014
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.30.0014
EAN/GTIN:
     7630049624757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

ROLINE Kabelöse mit gebogener Öffnung seitlich für leichtes Einführen von Kabeln - die Größe von 80x80 mm bietet sehr viel Platz für viele Kabelstränge und unterstützt so eine ordentliche Verkabelung in Ihrem Schrank.

  • Zur Montage an 19"-Winkelprofilen
  • Hilft bei der sauberen Verkabelung Ihrer Netzwerktechnik
  • Vertikale Kabelführung seitlich vor dem 19"-Winkel
  • Kabelmanager aus 5 mm starkem Rundmetall, verzinkt
  • Winkel seitlich angeschweißt - so verdecken die Kabel keine 19"-Einbauten im Schrank
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelöse
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Kabelöse
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
41.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.85
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Leitungseinführung, roline kabelmanagement, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, Kabeloesen, 19 Technik, 19-Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0017
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.