Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelöse, 140x100 mm, Metall, Kabeleinführung vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabelöse, 140x100 mm, Metall, Kabeleinführung vorn
ROLINE Kabelöse, 140x100 mm, Metall, Kabeleinführung vorn
ROLINE Kabelöse, 140x100 mm, Metall, Kabeleinführung vorn
ROLINE Kabelöse, 140x100 mm, Metall, Kabeleinführung vorn
ROLINE Kabelöse, 140x100 mm, Metall, Kabeleinführung vorn
Artikel-Nr.:
     C3444-26.30.0010
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.30.0010
EAN/GTIN:
     7630049624696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

ROLINE Kabelöse mit gebogener Öffnung vorne für leichtes Einführen von Kabeln - die Größe von 140x100 mm bietet reichlich Platz für Ihre Kabelstränge und sorgt für aufgeräumte Verkabelung in Ihrem Schrank.

  • Zur Montage an 19"-Winkelprofilen
  • Hilft bei der sauberen Verkabelung Ihrer Netzwerktechnik
  • Vertikale Kabelführung seitlich vor dem 19"-Winkel
  • Kabelmanager aus 5 mm starkem Rundmetall, verzinkt; Winkel angeschweißt
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelöse
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Kabelöse
Höhe:
57 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
95.8 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.85
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Leitungseinführung, roline kabelmanagement, 19 zoll kabelbügel, Kabeloesen, 19 Technik, 19Zoll, 19-Zoll, 19 Zoll, Rackmount, 19"-Zubehör, Technik, Ausbau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0009
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.