Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
ROLINE 19-Zoll Tastatureinschub 2 HE, 400 T abschließbar grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0104
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0104
EAN/GTIN:
     7630049601055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Rack Zubehör

ROLINE 19 Zoll Tastatureinschub 2 HE 400 T abschließbar grau

Die Tastatureinschübe sind mit allen 19"-Profilschienen in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank kompatibel. Sie sind in verschiedenen Höheneinheiten erhältlich und bieten eine ideale Lösung zur ordentlichen Aufbewahrung Ihrer Dokumente.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Tastatureinschub
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Tastatureinschub, Installations-Set (Schrauben, Käfigmutt...
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Höheneinheiten:
2 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
85 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
7 kg
Verpackungshöhe:
93 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
415 mm
Paketgewicht:
7.33 kg
Bruttogewicht:
7,33
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, rack zubehör, 400, Netzwerkschränke, ROLINE, abschließbar, 19-Zoll, 7630049601055, 19Zoll, grau, 2HE, Rackmount, Netzwerkschrank, 19"-Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0269
€ 95,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.