Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
ROLINE 19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, 600x1000 BxT perforiert grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0041
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0041
EAN/GTIN:
     7630049600423
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ROLINE 19 Zoll Serverschrank Basic 42 HE 600x1000 BxT perforiert grau

Die Netzwerkschränke der ROLINE Basic Serie wurden entwickelt, um einen einfachen und besonders kosteneffizienten Netzwerkausbau zu ermöglichen. Durch strategisch platzierte Kabeleinlässe ist eine mühelose Installation je nach Anwendungsfall gewährleistet. Im Bodenchassis befindet sich der Kabeleinlass, der durch eine verschraubte Abdeckplatte geschützt und im hinteren mittigen Bereich positioniert ist. Bei Schränken ab 800 mm Breite werden zusätzliche Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts hinzugefügt. Diese sind auch im Dach integriert (einmal bei 600 mm Schrankbreite, dreimal bei 800 mm Schrankbreite). Für die Installation eines Lüftermoduls ist das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar sind und sich in der Tiefe verstellen lassen. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie eine abschließ- und abnehmbare Fronttür verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Zudem sind die Schränke aufgrund ihrer zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf vollständig demontierbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Serverschrank
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Serverschrank Basic 42 HE, Erdungskabel-Set, Inst...
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung:
mit Festrahmen
Höheneinheiten:
42 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
630 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
950 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Serverschrank:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Justierfüsse:
ja
Maximale Tragkraft:
600 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Fronttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Sichttür:
ja
Front:
Stahltür, perforiert
Rückseite:
Stahltür, perforiert
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
nein
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2010 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
94 kg
Verpackungshöhe:
2150 mm
Verpackungsbreite:
1080 mm
Verpackungstiefe:
680 mm
Paketgewicht:
98 kg
Bruttogewicht:
98
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, perforiert, ROLINE, 19-Zoll, 19Zoll, Schaltschrank, grau, LANSchrank, 42HE, 600x1000, 19""Schrank, 19""Schränke, Basic, 7630049600423, Rackmount
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 574,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,42*
€ 643,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,81*
€ 599,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.21.0093
€ 5,18*
Zubehör
ROLINE
26.21.0259
€ 7,09*
Zubehör
ROLINE
26.21.0260
€ 8,36*
Zubehör
ROLINE
26.21.0261
€ 10,97*
Zubehör
ROLINE
26.21.0076
€ 118,01*
Zubehör
ROLINE
26.21.0077
€ 169,97*
Zubehör
ROLINE
26.21.0277
€ 36,37*
Zubehör
ROLINE
26.21.0278
€ 40,01*
Zubehör
ROLINE
26.21.0106
€ 140,22*
Zubehör
ROLINE
26.21.0107
€ 175,95*
Zubehör
ROLINE
26.21.0078
€ 6,64*
Zubehör
ROLINE
26.21.0098
€ 7,89*
Zubehör
ROLINE
26.21.0262
€ 11,26*
Zubehör
ROLINE
26.21.0099
€ 24,19*
Zubehör
ROLINE
26.21.0080
€ 29,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.