Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10-Zoll Fachboden 1 HE, 200 T schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 10-Zoll Fachboden 1 HE, 200 T schwarz
ROLINE 10-Zoll Fachboden 1 HE, 200 T schwarz
ROLINE 10-Zoll Fachboden 1 HE, 200 T schwarz
ROLINE 10-Zoll Fachboden 1 HE, 200 T schwarz
ROLINE 10-Zoll Fachboden 1 HE, 200 T schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0030
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0030
EAN/GTIN:
     7630049600317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

ROLINE 10 Zoll Fachboden 1 HE 200 T schwarz

Die 10" Fachböden von ROLINE sind aus einem perforiertem Lochblech gefertigt und lassen sich problemlos an den vorderen 10"-Profilen montieren. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Nutzen Sie die ROLINE 10" Fachböden zur sicheren Aufbewahrung von Komponenten, die nicht direkt im 10"-Gehäuse befestigt werden sollen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
10"-Fachboden
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Fachboden, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Un...
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Höheneinheiten:
1 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
42 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
516 g
Verpackungshöhe:
55 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Paketgewicht:
0.61 kg
Bruttogewicht:
0,61
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, Netzwerkschränke, 10Zoll, ROLINE, schwarz, 7630049600317, 19-Zoll, 19Zoll, 200, 1HE, Rackmount, 19"-Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0199
€ 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.