Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, geschirmt, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-26.11.0351
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
26.11.0351
EAN/GTIN:
7611990156504
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
ROLINE Verteilerfeld für Netzwerkkabel zum Einbau in 19-Zoll Schränke
Die ROLINE Kat. 6 / Class E 19"-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat. 6 / Class E Permanent Links und sind ideal für den Einsatz in GigaBit Ethernet Netzwerken
Der rückseitige Kabelanschluss wird über LSA-Anschlusstechnik realisiert
Auf LSA-Leisten aufgedruckte Farbcodierung nach EIA / TIA 568
Gehäuse und Abdeckhaube in Stahlblech
Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose
26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz
21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker
Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Material (Gehäuse):
Stahlblech
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
1508.4 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
1.68 kg
Bruttogewicht:
1,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.52
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
Patchpanel
Weitere Suchbegriffe:
NetzwerkAnschluss
,
geschirmt
,
Rangierfeld
,
Patchfeld
,
Cat6
,
Verbindungstafel
,
Verteilerfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 134,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m
ROLINE
21.15.0890
€ 146,84*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m
ROLINE
21.15.0835
€ 12,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.