Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e (Class D), geschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e (Class D), geschirmt, grau
ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e (Class D), geschirmt, grau
ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e (Class D), geschirmt, grau
ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e (Class D), geschirmt, grau
ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e (Class D), geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.11.0304
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0304
EAN/GTIN:
     7611990149131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
roline patchpanel

ROLINE Verteilerfeld für Netzwerkkabel zur Wandmontage

  • Die ROLINE Patchpanels für Wandmontage bieten bewiesene Kat. 5e Leistung dank moderner Leiterplatentechnik und genügen den Normen gemäss EIA/TIA 568 TSB-40A
  • Kabelanschluss über LSAplus-Schneidklemmtechnik mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA/TIA 568
  • Schirmkontaktierung und Zugentlastung erfolgt grossflächig über metallische Kabelklemmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anzahl Ports:
8
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
44 x 172 x 140 mm
Einbautiefe:
140 mm
Höheneinheiten:
1 HE
Technische Besonderheiten:
Wandmontage
Höhe:
44 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
621.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.725 kg
Bruttogewicht:
0,725
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.53
Weitere Suchbegriffe: 8 ports panel, Patchfeld, Cat5e, Rangierfeld, Verteilerfelder, Netzwerkanschluss, Verbindungstafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0305
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.