Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), Kurzbauform, 10 Stck
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3095
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3095
EAN/GTIN:
     7630049627048
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • Modularstecker geschirmt
  • Vergoldete Kontakte
  • Zum Einsatz mit Kat.6 Verkabelung
  • Für Massivdraht- und Litzenkabel geeignet
  • Mit Einführungshilfe
  • Lieferumfang: 10 Stück
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
10 Stück
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
1
modularer Aufbau:
ja
Material (Gehäuse):
Kunststoff / Metallschirmung
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
11.7 mm
Tiefe:
17.8 mm
Gewicht:
31.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 stecker cat 6a, rj-45 stecker, westernstecker rj45, Kabel, Zubehör, networking, Connectors, Netzwerkverbinder, Kat. 6, Netzwerk, Plug, Steckverbinder, Stecker, Netzwerkanschlusstechnik, Connectors for networking, Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.