Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
ROLINE Modular Stecker RJ-45, verschliessbar
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3067
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3067
EAN/GTIN:
     7611990118410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Nutzen Sie diesen verschließbaren Stecker zur Sicherung unbenutzer RJ-45 Ausgänge an Anschlussdosen oder an Verteilerfeldern und Switches im Schaltschrank.

  • Preiswerte Möglichkeit, einen RJ-45 Anschluss an einer exponierten Stelle vor missbräuchlicher Nutzung zu sichern
  • Klemmt fest in jeder Standard RJ-45 Buchse; kann nicht mehr gelöst werden, wenn der Schlüssel abgezogen ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
transparent
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Schirmkontaktierung:
ja
Gewicht:
7.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.30
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45, rj45 steckverbinder, roline modularstecker, Netzwerkverbinder, Plug, Schlüssel, Anschluss, Steckverbinder, Netzwerk, Sicherung, Stecker, Zubehör, Netzwerkanschlusstechnik, Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.