Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Junction Box Kat.6 (Class E), UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Junction Box Kat.6 (Class E), UTP
ROLINE Junction Box Kat.6 (Class E), UTP
ROLINE Junction Box Kat.6 (Class E), UTP
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3066
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3066
EAN/GTIN:
     7611990186662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Zum Verlängern oder zur Reparatur von Netzwerkkabeln / Installationskabeln

  • ROLINE Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat. 6 Kabeln
  • Für ungeschirmte Kabel
  • Für alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel mit AWG24 und Manteldurchmesser von max. 4 mm
  • Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Network Junction Box
Farbe:
weiß
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568B
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Schirmkontaktierung:
nein
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
26 x 32 x 60 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
30.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, anschlusskasten, Connection box, Netzwerkkabel, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, LSA, Anschluss, Verlängerung, Reperatur, Kabel, Netzwerk, Anschlussdose, installationskabel, Kabelanschlusskasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.