| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-21.17.3065 Herst.-Nr.: 21.17.3065 EAN/GTIN: 7611990186655 |
| | |
|
| | |
| Zum Verlängern oder zur Reparatur von Netzwerkkabeln / Installationskabeln- ROLINE Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat. 6 Kabeln
- Für geschirmte Kabel
- Für alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel mit AWG24 und Manteldurchmesser von max. 6,2 mm
- Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
- Gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung ist das Gehäuse innen beschichtet
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Anschlusstechnik TP | Produkttyp: | Network Junction Box | Farbe: | weiß | Schirmungstyp: | geschirmt | Übertragungsqualität: | Cat6 / Class E | Anschluss Verlegekabel: | Krone LSAplus | Belegung: | EIA/TIA 568B | Material (Gehäuse): | Metall | Schirmkontaktierung: | ja | gesonderte Zugentlastung: | nein | Steckrichtung: | gerade | Abmessungen (HxBxT): | 26 x 32 x 60 mm | Höhe: | 26 mm | Breite: | 32 mm | Tiefe: | 60 mm | Gewicht: | 61.6 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 30 mm | Verpackungstiefe: | 90 mm | Paketgewicht: | 0.069 kg | Bruttogewicht: | 0,069 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, anschlusskasten, Netzwerkkabel, Steckverbinder, installationskabel, Netzwerkanschlusstechnik, Anschluss, Kabel, Netzwerkverbinder, Reperatur, LSA, Anschlussdose, Kabelanschlusskasten, Verlängerung, Netzwerk, Connection box |
| | |
| |