Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
ROLINE 19''-LWL-Gehäuse leer, 1 HE, 12x SC-Simplex oder LC-Duplex, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0350
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0350
EAN/GTIN:
     7630049617803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
12 port lwl patchpanel sc

Ausziehbares LWL 19"-Panel zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern

  • Für Aufnahme von Spleißkassetten vorbereitet
  • Stahlblech 1,5mm, schwarz
  • Kabeleinführung: PG 13, 2 Kabelverschraubungen inklusive
  • Platz für max. 12 Kupplungen SC-Simplex 21.17.0075/71 oder 12 Kupplungen LC-Duplex 21.17.0141
  • Zum Einsatz in 19" Serverschränken
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Patchpanel LWL
Farbe:
schwarz
Höhe:
31.75 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
265.3 mm
Gewicht:
3445.6 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
5.1 kg
Bruttogewicht:
5,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.78
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel sc, lwl patchpanel, LWLZubehör, TrunkKabel, Patchkabel, FibreOptic, Spleissbox, Kupplung, LWLkabel, Fiberoptic, GlasfaserkabelZubehör, Steckverbinder, FibreopticZubehör, Spleißkassetten, FiberOpticZubehör, Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.17.0075
ab € 1,72*
Zubehör
ROLINE
21.17.0071
ab € 4,51*
Zubehör
ROLINE
21.17.0141
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.