Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2841
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2841
EAN/GTIN:
     7611990158638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
  • Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
blau
Länge:
1 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
46.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.003 kg
Bruttogewicht:
0,003
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat. 6a s/ftp 1,0m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kat.6A, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, PiMF, geschirmt, kabel, LSZH, Gigabit, Halogenfrei, Kat6A, 10 Gigabit, SFTP, CAT6A, LAN, Internetkabel, patchkabel, poe, flammwidrig, LS0H, Component-Level-Tested, stecker, lankabel, RJ45-Kabel, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, Cat.6A, pimf, Lan-Kabel, RJ45Kabel, TP-Kabel, S/FTP, Cat6A, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, PiMF-kabel, Netzwerkkabel, STP, raucharm, anschlusskabel, 500MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.