Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, gelb, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2729
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2729
EAN/GTIN:
     7611990137626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
gelb
Länge:
20 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
gelb
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
769.44 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.513 kg
Bruttogewicht:
0,513
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, TP-Kabel, Cat.6A, Halogenfrei, TwistedPair, anschlusskabel, CAT6A, Twisted-Pair-Kabel, RJ45Kabel, raucharm, stecker, kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, flammwidrig, poe, Ethernet, Netzwerk, RJ45, Component-Level-Tested, Cat6A, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, LSZH, Kat.6, LAN, 10 Gigabit, Netzwerkanschlusskabel, LSOH, twistedpairkabel, 500MHz, UTP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.