Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A UTP, Component Level, LSOH, grau, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2705
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2705
EAN/GTIN:
     7611990137190
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

  • GHMT Zertifikat Nr. z4425b-16-D
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
182.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.214 kg
Bruttogewicht:
0,214
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: roline kat6 5m grau, patch kabel, patch-kabel 5m, CAT6A, Twisted-Pair-Kabel, 10 Gigabit, raucharm, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, 500MHz, RJ45Kabel, Netzwerkanschlusskabel, anschlusskabel, Kat.6, TwistedPair, LAN, RJ45, Cat.6A, TP-Kabel, poe, Cat6A, flammwidrig, Gigabit, RJ45-Kabel, LSOH, lankabel, Lan-Kabel, Halogenfrei, patchkabel, UTP, Netzwerk, stecker, kabel, LSZH, Netzwerkkabel, Component-Level-Tested
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.