Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2610
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2610
EAN/GTIN:
     7611990133260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
28.5 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.037 kg
Bruttogewicht:
0,037
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.36
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 s/ftp 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, twistedpairkabel, pimf, CAT6, flammwidrig, geschirmt, Twisted-Pair-Kabel, Kat.6, raucharm, Component-Level-Tested, Gigabit, patchkabel, 250MHz, kabel, S/FTP, anschlusskabel, LSOH, Cat.6, TwistedPair, stecker, RJ45-Kabel, lankabel, SFTP, Netzwerkkabel, Halogenfrei, RJ45, Netzwerkanschlusskabel, LAN, STP, LSZH, LS0H, Ethernet, Internetkabel, Lan-Kabel, PiMF-kabel, RJ45Kabel, Netzwerk, TP-Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.