Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2503
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2503
EAN/GTIN:
     7611990167432
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

  • GHMT Zertifikat Nr. z9392a-25
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Component Level
Gewicht:
117 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.126 kg
Bruttogewicht:
0,126
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.36
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, TP-Kabel, anschlusskabel, Halogenfrei, TwistedPair, Twisted-Pair-Kabel, RJ45Kabel, raucharm, stecker, CAT6, kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, flammwidrig, Ethernet, Netzwerk, RJ45, Component-Level-Tested, lankabel, Netzwerkkabel, Gigabit, Internetkabel, LSZH, Kat.6, LAN, Cat.6, LS0H, 250MHz, Netzwerkanschlusskabel, LSOH, twistedpairkabel, UTP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.