Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0870
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0870
EAN/GTIN:
     7611990124121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
20 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
1022 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.35
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau 20m s/ftp cat6a, patch kabel, patch-kabel sftp, Kat.6A, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, geschirmt, kabel, Gigabit, Kat.6a, Kat6A, 10 Gigabit, SFTP, CAT6A, LAN, Internetkabel, Cat6a, patchkabel, poe, stecker, lankabel, RJ45-Kabel, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, Cat.6A, pimf, Lan-Kabel, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, RJ45Kabel, TP-Kabel, S/FTP, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, PiMF-kabel, Netzwerkkabel, STP, anschlusskabel, 500MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.