| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-21.15.0553 Herst.-Nr.: 21.15.0553 EAN/GTIN: 7611990134847 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte
Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0511 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP, 25.16.8506 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e UTP, 26.11.0349 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e, 21.15.0505 ROLINE Patchkabel Kat. 5e UTP. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | UTP Patchkabel | Farbe: | grün | Länge: | 3 m | Schirmungstyp: | UTP | Übertragungsqualität: | Cat5e / Class D | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Farbe (Tülle): | grün | Kabel LSOH: | nein | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Gewicht: | 87 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 180 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.1 kg | Bruttogewicht: | 0,1 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel kat.5e, patch kabel, patch-kabel grün, Cat5e, Kat.5e, lankabel, stecker, RJ45-Kabel, TwistedPair, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, Netzwerkanschlusskabel, kabel, Lan-Kabel, Cat.5e, Kat5e, Gigabit, RJ45Kabel, TP-Kabel, CAT5e, LAN, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, Netzwerkkabel, patchkabel, anschlusskabel, UTP, ROLINE UTP-Patchkabel, 100MHz |
| | |
| |