Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0203
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0203
EAN/GTIN:
     7611990133826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Geschirmtes RJ-45-Anschlusskabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung der Kategorie 5e. Gekreuzte Ausführung für spezielle Anwendungen wie Kaskadierung von Hubs/Switches oder für die direkte Verbindung zweier PCs.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Konfektioniertes Kabel an beiden Enden
  • Mit geschirmten RJ-45 Stecker inkl. Knickschutz
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
ja
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
75.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.30
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 3m grau, kat5, kat5 grau, geschirmt, NetzwerkKabel, 100MHz, TwistedPair, Netzwerkkabel, ROLINE FTP-Patchkabel, patchkabel, Cat.5e, Netzwerk, Internetkabel, TP-Verbindungskabel, anschlusskabel, Twisted Pair Verbindungskabel, ROLINE Patchkabel, twisted pair kabel, FTP-Patchkabel, Konfektioniertes Kabel, stecker, RJ45Kabel, RJ45, tw-kabel, Cat5e, twistedpairkabel, FTP, LAN, Gigabit, Kat5e, CAT5e, Kat.5e, lankabel, crossover FTP patchcabel Cat 5e, Verbindungskabel, crossover, kabel, cross, Patchkabel, Ethernet, FTPpatchcabel, Twisted Pair Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.