Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-758083 Herst.-Nr.: 21.13.1154 EAN/GTIN: 7611990176724 |
| | |
|
| | |
| Netzwerk-Switch für den Einsatz in Industrieumgebungen- Fast Ethernet Switch mit 8 Ports - 6x 10/100Base-T und 2 Ports alternativ als 10/100Base-T oder 100Base-FX Multimode (SC)
- Für den Einsatz im industriellen Umfeld
- DIN Hutschienenmontage
- Betriebsspannung: +7 bis +30VDC; 6.5W (max.)
- Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
- Eingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)
- Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Netzwerk-Switches | Produkttyp: | Fast Ethernet Switch | Farbe: | schwarz | Netzwerkstandard: | Fast Ethernet | LAN (Mbit/s): | 10/100 | Anzahl Ports gesamt: | 8 | Fast Ethernet Ports RJ-45: | 6 | Fast Ethernet Ports Fiber: | 2 | Bauform: | Hutschiene | Management: | nein | Stackable: | nein | Abmessungen (HxBxT): | 106 x 40 x 140 mm | Netzteil (extern/intern): | extern | Netzanschluss: | Lose Kabel / Schraubklemmen | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 70 °C | Höhe: | 106 mm | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 140 mm | Gewicht: | 555.1 g | Verpackungshöhe: | 70 mm | Verpackungsbreite: | 150 mm | Verpackungstiefe: | 210 mm | Paketgewicht: | 0.654 kg | Bruttogewicht: | 0,654 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, Ethernetswitch, LAN, Switch, Hutschienenhalter, 8Port, Industrie, hutschienenmontage, Netzwerkswitch, Netzwerk, industrialethernet, IndustrialNetworking, FastEthernetSwitch, dinrail |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 310,12* | € 346,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 307,76* | € 346,35* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 312,29* | € 350,99* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 316,79* | € 354,59* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 552,79* | € 613,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|