Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure II BatteryPack 1500RM2U für 19": 1000RM2HE und 1500RM2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ProSecure II BatteryPack 1500RM2U für 19": 1000RM2HE und 1500RM2HE
ROLINE ProSecure II BatteryPack 1500RM2U für 19": 1000RM2HE und 1500RM2HE
ROLINE ProSecure II BatteryPack 1500RM2U für 19": 1000RM2HE und 1500RM2HE
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1097
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1097
EAN/GTIN:
     7611990958733
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externe Batterieeinheit für ROLINE ProSecure Rackmount USVs

ROLINE ProSecure II BatteryPack 1500RM2U für 19": 1000RM2HE and 1500RM2HE

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Ext.Einheit, Kabel
Passend zu USV:
ROLINE ProSecureII 1500RM2U; 1000RM2U
Abmessungen (HxBxT):
84 x 428 x 425 mm
Bauform:
Rackmount
Höhe:
84 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
425 mm
Gewicht:
36 kg
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
22.96 kg
Bruttogewicht:
22,96
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, roline ups, ups, Batterieerweiterung, accessories, USV ProSecure, Stromversorgung, Spannungsschutz, Online USV, Zubehör, Erweiterte Laufzeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,18*
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 66,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.