Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000 für Standgeräte: 2000VA u. 3000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000 für Standgeräte: 2000VA u. 3000VA
ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000 für Standgeräte: 2000VA u. 3000VA
ROLINE ProSecure II BatteryPack 3000 für Standgeräte: 2000VA u. 3000VA
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1096
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1096
EAN/GTIN:
     7611990958726
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externe Batterieeinheit für ROLINE ProSecure USVs

Externe Überbrückungszeit-Erweiterung, verwendbar mit ROLINE ProSecure II 2000 VA und 3000 VA

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

12x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Ext.Einheit, Kabel
Passend zu USV:
ROLINE ProSecureII 2000VA u. 3000VA
Abmessungen (HxBxT):
365 x 216 x 405 mm
Bauform:
Tower
Höhe:
365 mm
Breite:
216 mm
Tiefe:
405 mm
Gewicht:
45 kg
Verpackungshöhe:
480 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
44 kg
Bruttogewicht:
44
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv, Batterieerweiterung, accessories, Online, USV ProSecure, Stromversorgung, Spannungsschutz, UPS, Zubehör, Erweiterte Laufzeit, USV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,13*
€ 516,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,13*
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 65,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.