Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
ROLINE Kabelkanal TPE Flex, 60 mm, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.3105
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.3105
EAN/GTIN:
     7630049626256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolpern. Die Kabelbrücke verfügt über einen Kabelgang, zum Trittschutz für Daten- oder Stromversorgungskaben.

  • Schützt vor Stolpern und die Kabel vor Beschädigung
  • EinTrittschutzkanal
  • Material: Flexibles und halogenfreies TPE
  • Kann auf die benötigte Länge gekürzt werden
  • Kann sowohl als Boden- als auch als Wandkanal genutzt werden
  • Abmessungen (BxTxH): 60 x 1800 x 12 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Höhe:
12 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
519.9 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.55 kg
Bruttogewicht:
0,55
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.22
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Kabel, Brücke, Kabelbrücke, Kabelführung, Kabelführungssystem, Kabelschiene, kabelkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.