Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m
ROLINE Netzkabel Schutzkontakt- IEC320-C19 16A, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.1552
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1552
EAN/GTIN:
     7611990197187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...

Kaltgeräte-Anschluss-Kabel 16 A mit IEC320 C19 Buchse und Schutzkontakt-Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern

  • Hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte
  • Robuster Kabelmantel aus PVC
  • Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Kaltgeräte-Buchse
  • Für die Stromversorgung von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router

ROLINE Stromversorgungskabel Schutzkontakt-Stecker auf IEC320/C19 16A, 2 m - Zum Anschluss von Geräten mit Kaltgerätestecker

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der äußerst robuste Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sorgen so für festen Halt der Steckverbindungen.
Das ROLINE Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Kaltgeräte-Buchse eignet sich u.a. für die Stromversorgung von Blade-Servern, Hifi-Geräten oder Router. Auch als Musizierzubehör oder DJ-Equipment findet das Schutzkontakt/IEC320-C19 Stromkabel Anwendung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C19, Kal...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Typ:
Schutzkontakt
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
40 mm
Seite 2 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
20 x 28 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Gewicht:
317.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.14
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker Frankreich, Netzsteckverbinder Frankreich, cee-stecker 16a 250v, netzstecker frankreich, cee-stecker 16a, kabel, C19, Stromkabel, kaltgerätekabel, stecker, Schuko, Power, extern, anschlusskabel, IEC320-C19, 16A Kabel, Blade-Server, powercord, Kabel, USV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.1553
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.