Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mausmatte, anti-statisch, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mausmatte, anti-statisch, rot
ROLINE Mausmatte, anti-statisch, rot
ROLINE Mausmatte, anti-statisch, rot
Artikel-Nr.:
     C3444-18.01.2042
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2042
EAN/GTIN:
     7611990188659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Für optische und Laser-Mäuse optimierte Gummi-Matte mit Stoff-Bezug zum Einsatz auf glatten Oberflächen

  • Gummi-Matte mit Stoff-Bezug
  • Zum Einsatz auf glatten Oberflächen
  • Ergonomische Oberfläche
  • Für optische- und Laser-Maus optimiert
  • Abmessungen: 250×215×5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Mauspad
Farbe:
rot
Material:
Gummi-Matte mit Stoff-Bezug
Höhe:
5 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
215 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.033 kg
Bruttogewicht:
0,033
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.