Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben
ROLINE Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1302
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1302
EAN/GTIN:
     7611990160822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

Zwei Kabelkanäle für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

  • Sehr stabil
  • Schnell zu installieren
  • Bietet viel Platz für alle Kabel
  • Farbe: silber
  • Lieferumfang: 2x Kabelkanal à 530 x 110 x 80 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
silberfarben
Länge:
106 cm
Lieferumfang:
2x Kabelkanal à 530 x 110 x 80 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
1060 mm
Gewicht:
2208.2 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
2.6 kg
Bruttogewicht:
2,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1303
ab € 24,71*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1304
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.