Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
ROLINE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1260
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1260
EAN/GTIN:
     7611990158621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!

  • Teleskopisch höhenverstellbarer TV-Wagen
  • Dreh-Funktion von 0°-90° zum Umschalten zwischen Landschafts- und Porträt-Modus
  • Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
  • Höhenverstellbare TV-Halterung
  • Frei neigbares Design zwischen +5° und -12° für den perfekten Sichtwinkel
  • Schnellverschluss für schnelle und einfache Höhenausrichtung
  • Schnellmontageregal sorgt für eine einfache Nachinstallation
  • Kabelmanagement hält alles organisiert
  • Stabile Unterlage mit Schwerlastrollen
  • Unterstützt max. VESA: 600x400
  • Maximale Bildschirmgröße: 37"-70"
  • Maximale Tragfähigkeit: 50kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Farbe:
silberfarben
Maximale Tragkraft:
50 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
70 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
37 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhe: 1200 bis 1600 mm
Höhe:
2069 mm
Breite:
828 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
20987.5 g
Verpackungshöhe:
270 mm
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
1150 mm
Paketgewicht:
24 kg
Bruttogewicht:
24
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.12
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, TV-Standfuß, lcd-wandhalterung neigbar, av wagen, TV Ständer, LCD-Ständer, Halterung, Standfuss, Monitor, Träger, Rollständer, Fernseher, TV, PA-25, Ständer, TFT-Ständer, Monitor-Ständer, TVStandfuss, Multimediamöbel, LCD, Standfüsse, TVStandfüsse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1261
ab € 306,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.