| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-17.03.1178 Herst.-Nr.: 17.03.1178 EAN/GTIN: 7611990132348 |
| | |
|
| | |
| Der LCD-Monitorarm mit Gasfeder bietet die Möglichkeit, den Monitor sehr leicht in die optimale Position zu bringen.- Viele Drehpunkte erlauben es, den besten Blickwinkel für den Betrachter einzustellen
- Pivotfunktion (90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
- Für die Wandmontage
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
- Belastbarkeit: 3 bis 8 kg
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | LCD-Monitorarme | Produkttyp: | Monitorarm, Wandmontage | Farbe: | silberfarben | Maximale Tragkraft: | 8 kg | Anzahl Drehpunkte: | 4 | Befestigung: | Wandmontage | Armlänge maximal: | 486 mm | Verstellmöglichkeit: | Gasfeder | Neigbar: | ja | Höhenverstellbar: | ja | Drehbar: | ja | Anzahl Monitore: | 1 | Max. Bildschirmdiagonale (cm): | 81.28 cm | Max. Bildschirmdiagonale (Zoll): | 32 Zoll | VESA 75 x 75 mm: | ja | VESA 100 x 100 mm: | ja | Materialgruppe: | Metall | Technische Besonderheiten: | Pivotfunktion | Gewicht: | 2599.6 g | Verpackungshöhe: | 130 mm | Verpackungsbreite: | 330 mm | Verpackungstiefe: | 610 mm | Paketgewicht: | 3.606 kg | Bruttogewicht: | 3,606 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 13.12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCDbefestigung, Monitorhalter, LCDhalterung, LCDarm, LCDArme, Träger, monitor, LCD, TFThalterung, LCD Monitorarm, Displayhalterung |
| | |
| |