Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
ROLINE Mobile PC-/LCD-Arbeitsstation, höhenverstellbar, bis 26 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1175
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1175
EAN/GTIN:
     7611990149162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Formularständer

Die mobile höhenverstellbare Arbeitsstation kann hervorragend in verschiedensten Umgebungen, z.B. in Großmärkten, Arztpraxen und Krankenhäusern, Lagerbereichen oder Großraumbüros, genutzt werden.

  • Einstellbar auf Arbeit im Sitzen oder Stehen und anpassbar an die Körpergröße des Benutzers
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Verschließen Sie den Laptop in einer Schublade, die groß genug ist für Laptops mit bis zu 17"-Bildschirm
  • Ausziehbare Tastatur-Ablage mit Mausplatte, die rechts oder links montiert sein kann
  • Feststellbare Rollen
  • Bis zu zwei LCD-Monitore können montiert werden und optimal eingestellt werden
  • Tragkraft Monitorhalterung: max. 6 kg
  • Tragkraft PC-Halterung: 20 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
PCs/Workstations
Farbe:
weiß
Tragkraft:
26 kg
Anzahl Drehpunkte:
Monitor: 2; Tastatur/Maus: 1
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
2
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
1372 mm
Breite:
487 mm
Tiefe:
440 mm
Gewicht:
41.79 kg
Verpackungshöhe:
460 mm
Verpackungsbreite:
653 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
48.5 kg
Bruttogewicht:
48,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.19
Weitere Suchbegriffe: Sortierfächer, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, EDV-Rollständer, EDV-Ständer, EDV-Säule, Monitorpult, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Notebook Tastatur, PC-Arbeitsstation, PC-Station, pc-arbeitsstation roline, av wagen, Einstellbar, Monitor, Arbeitsplatz, Ständer, Möbel, CPU, Sockel, Steharbeitsplatz, Büro, Halter, Rollständer, PA-23
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,17*
€ 761,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,11*
€ 698,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,10*
€ 660,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.