Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
ROLINE LCD-/TV-Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1169
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1169
EAN/GTIN:
     7611990149681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur Wandmontage eines TFT- oder TV-Bildschirms

Der Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Maximale Tragkraft: 25 kg
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm), VESA 200 (200x200mm) und VESA 200x100
  • Monitorkabel kann mit beiliegenden Clips am Monitorarm befestigt werden
  • 5 Gelenke
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Trägerarm, Montageschrauben, 6mm-Inbusschlüssel, Anleitun...
Tragkraft:
25 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandbefestigung
Armlänge maximal:
425mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
3295 g
Verpackungshöhe:
125 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
3.7 kg
Bruttogewicht:
3,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.10
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline lcd-wandhalterung, halterung tv, Monitorhalterungen, TVWandhalterungen, LCDArme, MonitorBefestigung, VESA, Monitorhalter, Multimediamöbel, Wandhalterungen, LCDbefestigung, monitorarm, LCDhalterung, Displayhalterung, TFThalterung, Fernseher, LCDarm, TV, Wandmontage, Gelenkarm, bildschirmTräger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.