Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Halter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1127
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1127
EAN/GTIN:
     7611990149803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Stabiler PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

  • Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
  • Höhe und Breite einstellbar
  • Hinweis: Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
30 kg
Anzahl Drehpunkte:
keine
Befestigung:
Untertischplatte
Armlänge maximal:
Höhe 390-540mm
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Breite 134-234 mm
Höhe:
540 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
134 mm
Gewicht:
3803.5 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
4.8 kg
Bruttogewicht:
4,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, PC stands, Halter, PC-Halter, stands, Computer, CPU, Computerhalter, Büro, Organisation, Sockel, Tischhalterung, PCHalter, CS-10 schwarz, Archiv, PC, Untertischmontage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1128
€ 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.