Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Halter silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
ROLINE PC-Halter silber
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26182
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1128
EAN/GTIN:
     07611990149810
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Stabiler PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

  • Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
  • Höhe und Breite einstellbar
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Büromöbel
Produkttyp
PC-Halterung
Farbe
silberfarben
Maximale Tragkraft
30 kg
Anzahl Drehpunkte
keine
Befestigung
Untertischplatte
Armlänge maximal
Höhe 390-540mm
Materialgruppe
Metall
Technische Besonderheiten
Breite 134-234 mm
Höhe
540 mm
Breite
339 mm
Tiefe
134 mm
Gewicht
3765 g
Verpackungshöhe
190 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Paketgewicht
4.308 kg
Bruttogewicht
4,308
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
13.14
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1127
€ 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.