Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 200x200, variabel
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1106
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1106
EAN/GTIN:
     7611990195169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Adapter zur Erweiterung der VESA-Maße eines Monitor- oder TV-Halters

  • Zur Adaption von Bildschirmen mit VESA 100 und 200 (100x200 und 200x200mm) an Befestigungssysteme mit VESA 100 (100x100mm)
  • Variabel auf verschiedene Bildschirmgrößen einstellbar
  • Farbe: Silber

ROLINE VESA Adapter in den variablen Maßen 100 x 100 bis 200 x 200 zur Befestigung eines Fernsehers, Monitors oder Bildschirms an der Wand oder einem Monitorarm - Kompatibel für verschiedene Bildschirmgrößen.

Der Adapter ermöglicht die Anbringung von Bildschirmen mit VESA 100 und 200 (100 x 200 und 200 x 200mm) an Befestigungssysteme mit VESA 100 (100 x 100mm). Damit die Größe je nach Bedarf eingestellt werden kann, erfolgt die Lieferung der Halterung in nicht montiertem Zustand. Vier Senkkopfschrauben, mit einer Länge von 4 mm, sowie eine englischsprachige Montageanleitung liegen dem Adapter bei. Die vorgeborten Schraublöcher der Halterung gewährleisten eine problemlose Montage. Das hochwertige, silberne Befestigungssystem besteht aus pulverbeschichtetem Edelstahl und ist besonders stabil und sicher.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
VESA-Adapter
Farbe:
silberfarben
Befestigung:
VESA 100 - VESA 100/200
Anzahl Monitore:
1
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
incl. Befestigungsschrauben
Gewicht:
450.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.504 kg
Bruttogewicht:
0,504
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.10
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCDbefestigung, Monitorhalter, VESA, Adapter, LCDhalterung, LCDArme, Träger, monitor, LCD, TFThalterung, LCDarm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.