Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, 4 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.0006
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0006
EAN/GTIN:
     7611990941261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur Wandmontage von TV-Bildschirmen mit VESA-Adapter

  • Der LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75/100/200x100/180x120/200
  • Zur Wandmontage
  • Solide Metallausführung
  • Farbe: schwarz

Technische Daten:
Max. TV Größe: 25 - 100 cm (10"- 40")
Tragkraft: bis zu 25 kg
Drehpunkte: 4
Armlänge: 5cm
Abstand Wand-Monitor-Rückseite: 5-12,2cm
Neigbar auf und ab: +/-10°

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
25 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Wandabstand:
5 cm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
100 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
40 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
25 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
10 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1334.4 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
1.49 kg
Bruttogewicht:
1,49
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.11
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline lcd-wandhalterung, halterung tv, VESA, Träger, LCDArme, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, TVWandhalterungen, LCDbefestigung, monitor, Monitorhalter, Multimediamöbel, LCD, TV, LCD-Monitorarm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.