| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-17.02.3376 Herst.-Nr.: 17.02.3376 EAN/GTIN: 7611990148462 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger, höhenverstellbarer Glastisch. In den ausgeklügelten Metallfüßen befindet sich ein Gewinde, mit dem der Glastisch perfekt für die jeweilige Oberfläche justiert werden kann.- Erlaubt die platzsparende Aufstellung von Monitoren auf einer erhöhten Position
- Großzügige Stellfläche auf der Plattform - neben dem Monitor ist noch Raum für Lautsprecher oder andere Geräte
- Unter der Monitor-Plattform ist viel Platz für Dokumente oder auch zur temporären Aufbewahrung der Tastatur
- Belastbar bis 20kg
- Glasdicke: 5 mm
- Plattformgrösse: 580 x 210 mm
- Bauhöhe 75 - 85 mm
- Freiraumbreite ca. 500 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | LCD-Monitorarme | Produkttyp: | Monitor-Ständer | Farbe: | silberfarben | Maximale Tragkraft: | 20 kg | Anzahl Monitore: | 1 | Materialgruppe: | Glas | Höhe: | 85 mm | Breite: | 580 mm | Tiefe: | 210 mm | Gewicht: | 1752.4 g | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 240 mm | Verpackungstiefe: | 630 mm | Paketgewicht: | 2.05 kg | Bruttogewicht: | 2,05 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 13.15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer, Keyboardstand, Tastaturständer, Ständer, Tisch, Glastisch, CRT, Glas, Aufsatz, Tischaufsatz, Oberfläche, LCD, Monitor, justierbar |
| | |
| |