Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Multi Card Reader, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Multi Card Reader, schwarz
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Multi Card Reader, schwarz
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Multi Card Reader, schwarz
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Multi Card Reader, schwarz
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Multi Card Reader, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-15.08.6248
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     15.08.6248
EAN/GTIN:
     7611990150175
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader

Der externe Multi Card Reader liest alle wichtigen und gängigen Formate und bietet die höchstmögliche Kompatibilität.

  • Secure Digital: SDXC, SDHC, Normal-SD, Ultra II-SD, Extreme-SD, Micro SD, Mini SD (mit Adapter)
  • CF Type I, Ultra DMA CF, Ultra II-CF,Extreme III-CF; CF Type II
  • MMC, MMC-II(RS), MMC 4.0: MMC Plus, MMC Mobile (RS)
  • Memory Stick- Varianten
  • Verbindung zum PC über USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
  • Unterstützt plug & play
  • Stromversorgung über die USB Schnittstelle
  • Kompaktes Plastikgehäuse in mattschwarz
  • Die Kartenslots können gleichzeitig zum Datenaustausch verwendet werden
  • Lieferumfang inkl. 0,5 m USB-Kabel Typ A-A

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Laufwerke
Produkttyp:
Card Reader
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Card Reader, USB-Kabel Typ A-A (0,5 m)
Schnittstellen:
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SD-Card-Slot | MicroSD-Card-Slot | CF-Card-Slot | MS-Card-Slot
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
29.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.06
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, speicherkartenleser usb, usb hub, Cardreader, Mini SD, USB3.0, Micro SD, SD, Xd, SDXC, CardReader, SDHC, Kartenlesegerät, Kartenleser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.