Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2x2, 1 Port Typ C
Artikel-Nr.:
     C3444-15.06.2195
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     15.06.2195
EAN/GTIN:
     7630049619234
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller

Erweitern Sie Ihren PC um einen SuperSpeed USB 3.2 Gen2x2 Port!

  • USB 3.2 Gen 2x2 PCIe x4 Adapter
  • USB 3.2 Gen 2x2 bietet SuperSpeed Datentransferraten bis 20 Gbit/s
  • Anschluss: 1x USB 3.1 Type C
  • Entspricht Universal Serial Bus 3.2 Spezifikation Rev. 1.0
  • Unterstützt 5V3A USB Stromversorgung
  • Unterstützt PCIe 3.0 Hauptplatinen
  • Plug & Play
  • Unterstützt Windows 10 / 64-bit
  • Lieferumfang: Adapter, Bedienungsanleitung

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Adapter, low profile bracket
Bus-System:
PCI Express
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2x2
USB 3.0 Schnittstelle:
ja
Spannungsversorgung:
Power-Kabel
Datentransfer-Rate:
20 Gbit/s
Betriebssysteme:
Windows 10, Mac OS X
Anschlüsse:
2x USB 3.2 Gen 2x2 extern
Bauhöhe:
Low Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Gewicht:
36.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.02
Weitere Suchbegriffe: I/OKarte, USB 3.1, Schnittstellenkarte, SuperSpeed+, 1 Port Typ C, PCI-Express-Karte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.