Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2, 1x USB-A, 1x USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2, 1x USB-A, 1x USB-C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2, 1x USB-A, 1x USB-C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2, 1x USB-A, 1x USB-C
ROLINE PCI-Express-Karte, USB 3.2 Gen 2, 1x USB-A, 1x USB-C
Artikel-Nr.:
     C3444-15.06.2142
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     15.06.2142
EAN/GTIN:
     7630049621466
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter

Erweitern Sie Ihren PC um einen USB-A und einen USB-C SuperSpeed USB 3.1 Port

  • USB 3.1 PCIe x4 Host Adapter
  • USB 3.1 bietet SuperSpeed Datentransferraten bis 10 Gbit/s
  • Anschlüsse: 1x USB 3.1 Typ C, 1x USB Typ A
  • Entspricht Universal Serial Bus 3.1 Spezifikation Rev. 1.0
  • Erfüllt die Intel eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
  • Erfüllt die USB Attached SCSI Protokoll Spezifikation 1.0
  • Entspricht der PCI Express Spezifikation 3.0
  • Unterstützt 5V3A USB Stromversorgung für jeden USB 3.1 Typ C Port
  • Unterstützt PCIe 1.0 und PCIe 2.0 und PCIe 3.0 Hauptplatinen
  • Unterstützt USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 Geräte
  • Unterstützt auch Low Profile PCI (Low Profile PCI Slotblech im Lieferumfang)
  • Eingebauter 15-pin SATA Stromkonnektor für die Stromversorgung der USB-Ports
  • Unterstützt Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / 2012 / 2008 / 2003

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
PCI-Express-Adapterkarte
Farbe:
rot
Lieferumfang:
Adapter, Low Profile PCI Slotblech, Treiber-CD, Bedienung...
Bus-System:
PCI Express
Schnittstellen:
USB 3.1
USB 2.0 Schnittstelle:
ja
USB 3.0 Schnittstelle:
ja
USB 3.1 Schnittstelle:
ja
Spannungsversorgung:
Power-Kabel
Datentransfer-Rate:
10 Gbit/s
Betriebssysteme:
Windows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / 2012 / 2008 / 2003
Anschlüsse:
2x USB 3.1 extern
Bauhöhe:
Full Profile
Installationsanleitung / Handbuch:
ja
Gewicht:
47.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.02
Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb controller pci express, usb - usb adapter, usb-c zu usb adapter 3.2, HostAdapter, PCIe, Schnittstellenkarte, I/OKarte, USB3.1, SuperSpeed+, SuperSpeed
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.