Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
Artikel-Nr.:
     C3444-14.02.5013
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5013
EAN/GTIN:
     7611990198788
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Mit diesem Hub können bis zu vier Peripheriegeräte an den USB-Port eines PCs angeschlossen werden

  • Kompakte und flache Bauform
  • Rückwärts kompatibel zu USB 1.1
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • LED-Anzeige für Power
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle des PC oder über mitgeliefertes Steckernetzteil (empfohlen bei Betrieb von USB-Geräten ohne eigene Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 m
Lieferumfang:
Hub, USB 2.0 Kabel (Typ A - 5Pin Mini; 0,5m), Steckernetz...
Anschlüsse PC:
1x USB 5-Pin Mini
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Anwendungsbereich:
extern
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
18x65x40 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5V DC 2.5A
Höhe:
18 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
32.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.22
Weitere Suchbegriffe: 4fach, Hub, 14025025, USBhub, 14.02.5025, USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.02.5027
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.