Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
ROLINE 8K HDMI Switch, 2-fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-14.01.3592
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
14.01.3592
EAN/GTIN:
7630049626836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Stellt den Video-Output von 2 HDMI-Quellen wechselweise auf einem Monitor oder einem Projektor dar.
Anwendungsbeispiel: Ein LCD-Monitor wird wahlweise von zwei verschiedenen HDMI-Quellen wie z.B. DVD-Player oder Notebook gespeist. Per Knopfdruck kann die gewünschte Quelle angewählt werden.
Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt über eine Taste am Switch
Unterstützt 8K (7680x4320 @60Hz)
Auflösung: bis zu 480p, 720p, 1080i, 2160p, 4320p
Die Installation ist einfach - keine Software, nur die Kabel anschließen, fertig.
Schwarzes Gehäuse
Stromversorgung über USB, USB-Kabel (Typ A - Mikro B) im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Eingang : 2x HDMI A Buchse
Ausgang: 1x HDMI A Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
HDMI-Switch, USB-Kabel Typ A - Micro B, Kurzanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
2
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
2x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.):
max. 8K (7680x4320 @60Hz)
Technische Besonderheiten:
Umschaltung per Taste am Gerät
Gewicht:
74.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.081 kg
Bruttogewicht:
0,081
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.15
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Multimedia
>
Video-Selektor / -Switch
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Multimedia
>
Video-Selektor / -Switch
Weitere Suchbegriffe:
Videoselector
,
Umschalter
,
grafikumschalter
,
Switcher
,
Videoswitch
,
GrafikSwitches
,
monitorswitch
,
Switch
,
selektor
,
videoswitch
,
Videoswitcher
,
DigitalSignage
,
Videoselektor
,
HDMI
,
Video
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 33,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 8K HDMI Switch, 4-fach, mit IR-Fernbedienung
ROLINE
14.01.3587
€ 58,48*
Ähnlich
ROLINE HDMI Video-Splitter, 8K, 2fach
ROLINE
14.01.3558
€ 97,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.