Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3575
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3575
EAN/GTIN:
     7611990145935
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch

Stellt den Video-Output von bis zu 3 HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar.

  • Anwendungsbeispiel: Ein Flachbildschirm wird wahlweise von mehreren HDMI-Quellen wie z.B: DVD-Player, DVB-Receiver etc. gespeist. Per Kopfdruck kann die gewünschte Quelle angewählt werden. Oder, wenn immer nur eine Quelle aktiv ist, stellt sich der Switch automatisch auf diese um.

  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt über Taster am Switch oder Fernbedienung
  • Unterstützt 4K2K (3840x2160 @60Hz)
  • Auflösung: bis zu 480p, 720p, 1080i, 2160p
  • Die Installation ist einfach - keine Software, nur die Kabel anschließen, fertig.
  • Schwarzes Gehäuse
  • Fernbedienung und IR-Empfänger dazu im Lieferumfang enthalten
  • Netzteil 5VDC; 1A im Lieferumfang enthalten


Technische Daten:
  • Eingang : 3x HDMI A Buchse
  • Ausgang: 1x HDMI A Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
HDMI Switch, Netzteil, Fernbedienung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
3
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
3x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.):
max. 3840x2160
Abmessungen (HxBxT):
18 x 80 x 58 mm
Leistung Netzteil:
5 VDC, 1A
Technische Besonderheiten:
Umschaltung per Taster / Fernbedienung
Höhe:
18 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
58 mm
Gewicht:
47 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.15
Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, roline hdmi switch, hd 15 pol d-sub switch, Videoswitch, DigitalSignage, grafikumschalter, Umschalter, selektor, monitorswitch, Videoselektor, Videoselector, GrafikSwitches, Videoswitcher, Switcher, Switch, videoswitch, Video, HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.